Westward 46a919 | Macun Bıçağı Sert Tam Tang 1-1/2 X 4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 46A919 Macun Bıçağı Sert Tam Tang 1-1/2 x 4 In | AD6MEH

WESTWARD 46A919 Macun Bıçağı Sert Tam Tang 1-1/2 x 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6MEH Model: 46A919

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Macun Bıçağı
Bıçak uzunluğu4"
Blade MalzemePaslanmaz çelik
Bıçak TipiSert, Tam Tang
Bıçak genişliği1.5 "
RenkSiyah / Mavi
Kulp TasarımıErgonomik
Sap uzunluğu5"
Kolu MalzemePolipropilen / TPR, Metal Başlık
Bıçak / Kazıyıcı Alt KategorisiAlçıpan ve Macun Bıçakları
Kenar Sayısı1
Uzunluk9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeBıçak uzunluğuBlade MalzemeUzunlukBıçak TipiBıçak genişliğiRenkKulp TasarımıÜcret
WESTWARD 13A662 Macun Bıçağı Flex Full Tang Çelik / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Esnek, Tam Tang1.25 "Siyahkonik€5.05
WESTWARD 13A663 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Çelik / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Sert, Tam Tang1.25 "Siyahkonik€5.63
WESTWARD 13A665 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Çelik / pp 1-1 / 2 | AA4RBF 13A665Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Sert, Tam Tang1.5 "Siyahkonik€5.64
WESTWARD 13A666 Macun Bıçağı Flex Full Tang Çelik / pp 2 In | AA4RBG 13A666Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Esnek, Tam Tang2"Siyahkonik€6.04
WESTWARD 13A667 Macun Bıçağı Sert Tam Tang Çelik / pp 2 In | AA4RBH 13A667Polipropilen3.75 "Karbon çelik7.25 "Sert, Tam Tang2"Siyahkonik€6.67
WESTWARD 13A669 Macun Bıçağı Flex Fulltang Çelik / ahşap 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Ahşap3.75 "Karbon çelik7.25 "Esnek, Tam Tang1.25 "Doğal (Madenden)konik€8.37
WESTWARD 13A670 Macun Bıçağı Sert Çelik / ahşap 1-1 / 4 inç | AA4RBL 13A670Ahşap3.75 "Karbon çelik7.25 "Sert, Tam Tang1.25 "Doğal (Madenden)konik€8.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 46A919 Macun Bıçağı Sert Tam Tang 1-1/2 x 4 In
€13.09 / Adet