Batıya doğru 49a456 | Pilot Punch Seti Alaşımlı Çelik 12 Parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 49A456 Pilot Punch Seti Alaşımlı Çelik 12 Parça | AD6RBD

WESTWARD 49A456 Pilot Punch Seti Alaşımlı Çelik 12 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RBD Model: 49A456
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
€137.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulo Pim Zımba Seti
MalzemeKarbon Takım Çeliği
Parça sayısı12
Dahil Boyutlar1/16 x 2-3/4, 5/64 x 3-1/4, 3/32 x 3-1/2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1/2, 3/16 x 4-3/4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1 / 2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Delme Parçası Tasarımı (Tek Parça Tasarım)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıDahil BoyutlarÜcret
WESTWARD 2AJL9 Rulo Pin Punch Seti 1/16 - 5/16 İnç 7 Adet | AB8YQD 2AJL971/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"€30.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 49A456 Pilot Punch Seti Alaşımlı Çelik 12 Parça
€137.35 / Adet