WESTWARD 4DA94 Mikrometre Tork Anahtarı, 1/4 İnç Sürücü Boyutu, 2.3 - 23 Nm Tork Aralığı, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mikrometre Tork Anahtarı |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
Bitiş | krom |
Renk Taşı | Siyah |
Kolu Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Kolu tipi | Kurled |
Baş Hareketi | cırcırla |
kafa Tipi | Standart |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Min. Ark Dönüşü | 15.5 Derecesi |
Dişli Diş Sayısı | 24 |
Uzunluk | 10 " |
toplam Genişlik | 1" |
rotasyon | Saat yönünde |
Tork Aralığı | 20 ila 200 İnç-lb |
Görsel / İşitsel Göstergeler | Sesli Tıklama |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00