<span Class='notranslate'>Westward </span> 4dky7 | Jobber Drill Bit High Speed Steel Bright #80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4DKY7 Jobber Drill Bit High Speed Steel Bright #80 | AD7CRY

WESTWARD 4DKY7 Jobber Drill Bit High Speed Steel Bright #80

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7CRY Modeli: 4DKY7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.013 "
Boyut TürüTel Boyutu
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1 / 4 "
sınıfGenel Amaçlı
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Şaft Dia.0.013 "
beden#80

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta TürüOndalık EşdeğeriBoyut TürüŞaft Dia.bedenBitişFlüt Uzunluğusınıfpaket adetÜcret
WESTWARD 2UFA6 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah 1/8 İnç - 2'li Paket | AC3KUF VESTIAIRECOLLECTIVE.com 2Konvansiyonel Nokta0.125 "Kesirli İnç0.125 "1 / 8 "Siyah oksid1.625 "Genel Amaçlı2€4.44
WESTWARD 2UFA7 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 3/16 In | AC3KUG VESTIAIRECOLLECTIVE.com 2Konvansiyonel Nokta0.187 "Kesirli İnç0.187 "3 / 16 "Siyah oksid2 5 / 16 "Genel Amaçlı1€3.12
WESTWARD 2UFA8 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 5/16 In | AC3KUH VESTIAIRECOLLECTIVE.com 2Konvansiyonel Nokta0.312 "Kesirli İnç0.312 "5 / 16 "Siyah oksid3.187 "Genel Amaçlı1€6.38
WESTWARD 2UFA9 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 3/8 In | AC3KUJ VESTIAIRECOLLECTIVE.com 2Konvansiyonel Nokta0.375 "Kesirli İnç0.375 "3 / 8 "Siyah oksid3.625 "Genel Amaçlı1€8.74
WESTWARD 2UFC1 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 7/16 In | AC3KUK 2UFC1Konvansiyonel Nokta0.437 "Kesirli İnç0.437 "7 / 16 "Siyah oksid4 1 / 16 "Genel Amaçlı1€12.31
WESTWARD 2UFC2 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit 1/2 In | AC3KUL 2UFC2Konvansiyonel Nokta0.500 "Kesirli İnç0.5 "1 / 2 "Siyah oksid4.5 "Genel Amaçlı1€18.09
WESTWARD 2UFK4 Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit # 31 | AC3KXG 2UFK4Bölünme Noktası0.12 "Tel Boyutu0.120 "#31Siyah oksid1.625 "Zor görev1€0.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4DKY7 Jobber Drill Bit High Speed Steel Bright #80
€2.61 / paket