Batıya doğru 4ku85 | Ölçme Alet Seti 3 Parça Sertleştirilmiş Kutu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4KU85 Ölçüm Aleti Seti 3 Parçalı Sertleştirilmiş Kasa | AD8KWC

WESTWARD 4KU85 Ölçme Alet Seti 3 Parça Sertleştirilmiş Kutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KWC Modeli: 4KU85
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
€359.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Üniversal Ölçü Seti
Parça sayısı3
Devir Başına Aralık0.100 In.
YüksükSürtünme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)33.27
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kaliper Aralığı (In./mm) (0 ila 6 ")
  • Kaliper Çözünürlüğü (In./mm) (0.001 ")
  • Mikrometre Aralığı (In./mm) (0 - 1 ")
  • Mikrometre Çözünürlüğü (In./mm) (0.0001 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4KU85 Ölçme Alet Seti 3 Parça Sertleştirilmiş Kutu
€359.36 / Adet