WESTWARD 4LVR3 Western Scoop 27 İnç Saplı Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Batı Kepçe |
Bıçak uzunluğu | 19 " |
Blade Malzeme | Çelik |
Bıçak Tipi | #12 |
Bıçak genişliği | 14.5 " |
Renk | Sarı |
ölçü | 16 saat |
Sap uzunluğu | 27 " |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Kolu tipi | D-Kavrama |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8201100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bıçak uzunluğu | Bıçak Tipi | Bıçak genişliği | Renk | Sap uzunluğu | Kolu tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U489 | 17.875 " | #10 | 14.25 " | Doğal (Madenden) | 46.75 " | Düz | €72.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00