Westward 4lxk5 | Darbe Soketi 1/2 İnç Sürücü 19mm 6nokta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LXK5 Darbeli Soket 1/2 İnç Tahrik 19mm 6pts | AD8RKY

WESTWARD 4LXK5 Darbeli Soket 1/2 İnç Tahrik 19mm 6pts

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8RKY Modeli: 4LXK5
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
€9.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 2 "
BitişSiyah
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3 5 / 16 "
SAE veya Metrikmetrik
beden19mm
Soket DerinliğiDerin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+MalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 4LXG3 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1 / 16 İnç 6pts | AD8RJZ 4LXG3SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Derin€13.90
WESTWARD 4LXG5 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1 / 8in 6pts | AD8RKB 4LXG5SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 53 / 64 "SAE1.125 "Derin€14.90
WESTWARD 4LXG7 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1 İnç 6pts | AD8RKC 4LXG7SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 53 / 64 "SAE1"Derin€11.71
WESTWARD 4LXG9 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 6pts | AD8RKD 4LXG9SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Derin€8.72
WESTWARD 4LXH1 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 10mm 6pts | AD8RKE 4LXH1SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik3 5 / 16 "metrik10Derin€7.63
WESTWARD 4LXH3 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 11/16 İnç 6pts | AD8RKF 4LXH3SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Derin€9.06
WESTWARD 4LXH5 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1 / 4in 6pts | AD8RKG 4LXH5SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik3 5 / 64 "SAE1.25 "Derin€16.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LXK5 Darbeli Soket 1/2 İnç Tahrik 19mm 6pts
€9.96 / Adet