<span Class='notranslate'>Westward </span> 4lxu9 | Impact Socket 1/2 Inch Drive 5/8in 6pts | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LXU9 Impact Socket 1/2 Inch Drive 5/8in 6pts | AD8RMX

WESTWARD 4LXU9 Impact Socket 1/2 Inch Drive 5/8in 6pts

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8RMX Modeli: 4LXU9
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
€7.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 2 "
BitişSiyah
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk1.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 8 "
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+MalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 4LXG3 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1 / 16 İnç 6pts | AD8RJZ 4LXG3SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Derin€14.07
WESTWARD 4LXG5 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1 / 8in 6pts | AD8RKB 4LXG5SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 53 / 64 "SAE1.125 "Derin€14.90
WESTWARD 4LXG7 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1 İnç 6pts | AD8RKC 4LXG7SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 53 / 64 "SAE1"Derin€11.84
WESTWARD 4LXG9 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 6pts | AD8RKD 4LXG9SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Derin€8.90
WESTWARD 4LXH1 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 10mm 6pts | AD8RKE 4LXH1SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik3 5 / 16 "metrik10Derin€7.63
WESTWARD 4LXH3 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 11/16 İnç 6pts | AD8RKF 4LXH3SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Derin€9.41
WESTWARD 4LXH5 Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1-1 / 4in 6pts | AD8RKG 4LXH5SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik3 5 / 64 "SAE1.25 "Derin€16.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LXU9 Impact Socket 1/2 Inch Drive 5/8in 6pts
€7.56 / Adet