<span Class='notranslate'>Westward </span> 4lyc2 | Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 6pts | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LYC2 Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 6pts | AD8RTD

WESTWARD 4LYC2 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 6pts

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8RTD Modeli: 4LYC2Çapraz Referans: 4UHR2
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
€9.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Darbeli Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
BitişSiyah
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk1 31 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 4 "
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE veya MetrikbedenÜcret
WESTWARD 4LYC4 Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 11mm 6pts | AD8RTF 4LYC4metrik11€9.95
WESTWARD 4LYC5 Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 12mm 6pts | AD8RTG 4LYC5metrik12 "€10.19
WESTWARD 4LYC7 Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 14mm 6pts | AD8RTJ 4LYC7metrik14mm€10.38
WESTWARD 4LYC8 Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 15mm 6pts | AD8RTK 4LYC8metrik15mm€3.92
WESTWARD 4LYD1 Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 5.5mm 6pts | AD8RTM 4LYD1metrik5.5mm€3.39
WESTWARD 4LYD3 Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 5mm 6pts | AD8RTP 4LYD3metrik5"€1.33
WESTWARD 4LYD4 Esnek Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 6mm 6pts | AD8RTQ 4LYD4metrik6€3.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LYC2 Flex Impact Socket 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 6pts
€9.32 / Adet