Batıya doğru 4lza9 | Darbe Soketli Bit Sürücü 3/8 X 2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LZA9 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 3/8 x 2 | AD8TAU

WESTWARD 4LZA9 Darbeli Soket Bits Sürücüsü 3/8 x 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TAU Modeli: 4LZA9
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
€9.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Bit Sürücüsü
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Bitişyağlı
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk2"
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 32 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuSürücü BoyutuBitişUzunlukSAE veya MetrikbedenUç TipiÜcret
WESTWARD 4LYZ6 Darbeli Soket Bit Sürücü 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Siyah oksid2"SAET40Torx€7.80
WESTWARD 4LYZ7 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Siyah oksid2"SAET45Torx€7.93
WESTWARD 4LYZ9 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Siyah oksid2"SAET50Torx€8.20
WESTWARD 4LZA8 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "yağlı2"SAE3 / 16 "Büyü€9.36
WESTWARD 4LZC6 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "yağlı2"metrik4mmBüyü€9.54
WESTWARD 4LZC7 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "yağlı2"metrik5"Büyü€9.35
WESTWARD 4LZD5 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 1/2 Sürücü 2 L | AD8TBJ 4LZD55 / 16 "1 / 2 "Siyah oksid2"metrik8Büyü€8.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LZA9 Darbeli Soket Bits Sürücüsü 3/8 x 2
€9.61 / Adet