Westward 4lzd1 | Darbe Soketli Bit Sürücü 3/8 X 2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LZD1 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 3/8 x 2 | AD8TBE

WESTWARD 4LZD1 Darbeli Lokma Uç Sürücü 3/8 x 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TBE Modeli: 4LZD1
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
€11.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Bit Sürücüsü
Bit Uzunluğu3 / 8 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Bitişyağlı
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk2"
SAE veya Metrikmetrik
beden10
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuSürücü BoyutuBitişÜcret
WESTWARD 4LZF1 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 1/2 Sürücü 2 L | AD8TBZ 4LZF113 / 32 "1 / 2 "Siyah oksid€8.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LZD1 Darbeli Lokma Uç Sürücü 3/8 x 2
€11.60 / Adet