Westward 4yp48 | Segman Pense Seti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4YP48 Yaylı Yüzük Pensesi Seti | AE2NKP

WESTWARD 4YP48 Segman Pense Takımı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NKP Modeli: 4YP48

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€78.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tespit Halkası Pense Seti
dönüştürürTam Başlığı Değiştirerek İçten Dışa
Delik Dia için.3/8 - 2 "
Mil Çapı için.3/8 - 2 "
HandleYastıklı Tutuş
Renk TaşıMavi
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı4
Uzunluk6"
Geri çekme yayıEvet
Uç Açısı (Derece)0, 45 ve 90
İpucu Dia.0.045 ", 0.060"
Ipucu boyutu0.045 ila 0.060 "
Uç Tipideğiştirilebilir
TipDeğiştirilebilir Kafa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4YP48 Segman Pense Takımı
€78.09 / Adet