Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4YP86 Uzun Mezura 1/2in x 100ft Fiberglas | AE2NLT

WESTWARD 4YP86 Uzun Mezura 1/2 inç x 100 ft Fiberglas

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NLT Modeli: 4YP86
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
€34.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mühendisler Uzun Mezura
Kemer tokasıYok hayır
Bıçak KaplamaPVC
Bıçak rengiTek Taraf Sarı / Tek Taraf Beyaz
Bıçak uzunluğu100ft.
Blade MalzemeFiberglas
Bıçak genişliği1 / 2 "
Kasa RengiSarı
Kutu MalzemesiABS Plastik
Kasa TipiAçılış
Mezuniyet Tipiin./ft./Mühendisler
Mezuniyetler1 / 10, 1 / 100
Kolu tipiErgonomik Yastık Tutacağı
kancaPaslanmaz ve Krom Kaplama Çelik
Kilit tipiHayır
Ölçüm TipiSAE
çarpıcıOylanmamış
Saplama İşaretleriYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Geri Sarma Tipi (Manuel)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Mezuniyet TipiBıçak rengiBıçak uzunluğuMezuniyetlerBlade MalzemeBıçak genişliğiKasa RengiÜcret
WESTWARD 1MKT5 Uzun Şerit Ölçüsü 1 / 2in x 200ft Fiberglas | AB2KLA 1MKT5Mühendisler Uzun Mezurain./ft./MühendislerSiyah / Kırmızı İşaretli Sarı / Beyaz200ft.ft./in. 1/8 ve ft. 1/10, 1/100Fiberglas1 / 2 "Sarı€144.35
WESTWARD 1MKT7 Uzun Şerit Ölçüsü 3 / 8in x 50 Feet Çelik | AB2KLB 1MKT7Uzun Şerit Ölçüsüinç/ft.Siyah / Kırmızı İşaretli Sarı50ft.1/8Karbon çelik3 / 8 "Siyah / Mavi€39.02
WESTWARD 1MKT8 Uzun Şerit Ölçüsü 3 / 8in x 100 Feet Çelik | AB2KLC 1MKT8Mühendisler Uzun Mezurain./ft./MühendislerSiyah / Kırmızı İşaretli Sarı100ft.1/8Karbon çelik3 / 8 "Siyah / Mavi€25.71
WESTWARD 1MKT9 Uzun Şerit Ölçüsü 3 / 8in x 50 Feet Çelik | AB2KLD 1MKT9Uzun Şerit Ölçüsüinç/ft.Siyah / Kırmızı İşaretli Sarı50ft.1/8Karbon çelik3 / 8 "Siyah / Mavi€21.68
WESTWARD 1MKU3 Uzun Şerit Ölçüsü 3 / 8in x 200 Feet | AB2KLE 1MKU3Uzun Şerit Ölçüsüinç/ft.Siyah / Kırmızı İşaretli Sarı200ft.Ft. İçinde. 1/8Naylon Kaplı Çelik3 / 8 "Sarı€160.31
WESTWARD 4YP87 Uzun Şerit Ölçüsü 1 / 2in x 300ft Fiberglas | AE2NLU 4YP87Mühendisler Uzun MezuraMühendislerTek Taraf Sarı / Tek Taraf Beyaz300ft.ft./in. 1/8 ve ft. 1/10, 1/100Fiberglas1 / 2 "Sarı€69.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4YP86 Uzun Mezura 1/2 inç x 100 ft Fiberglas
€34.06 / Adet