Westward 53yv36 | Soket, 1-3/16 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 53YV36 Soket, 1-3/16 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PVX 53YV36

WESTWARD 53YV36 Soket, 1-3/16 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH3PVX Modeli: 53YV36Çapraz Referans: 53YV36
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
€18.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Cıvata Açıklığı19.9 mm
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiEl
Bitişkrom
MalzemeAlaşımlı Çelik
Ölçüm TipiSAE
Puan Sayısı12
Uzunluk3"
Soket DerinliğiDerin
Soket Boyutu1-3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket BoyutuCıvata AçıklığıSürücü BoyutuÖlçüm TipiPuan SayısıUzunlukSoket DerinliğiSoket ŞekliÜcret
WESTWARD 53YR66 Soket, 11/32 İnç Boyut, 1 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PVY 53YR66 53YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standart-€3.40
WESTWARD 53YR56 Soket, 6mm Boyut, 2 İnç Uzunluk, 12 Noktalı, Krom Kaplama, Çelik | CH3PWF 53YR56 53YR566 mm3.6 mm1 / 4 "metrik122"Derin-€4.12
WESTWARD 53YR62 Soket, 12mm Boyut, 2 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PWG 53YR62 53YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "metrik122"Derin-€4.75
WESTWARD 53YV46 Soket, 16mm Boyut, 3 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "metrik123"Derin-€8.53
WESTWARD 53YU81 Soket, 30mm Boyut, 1-1/2 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PXC 53YU81 53YU8130 mm-1 / 2 "metrik121-1 / 2 "Standart12 Noktası€14.19
WESTWARD 53YR30 Soket, 4mm Boyut, 2 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PXD 53YR30 53YR304 mm2.4 mm1 / 4 "metrik62"Derin6 Noktası€4.95
WESTWARD 53YP92 Soket, 9mm Boyut, 1 İnç Uzunluk, 6 Nokta, Krom Kaplama, Çelik | CH3PXE 53YP92 53YP929 mm5.4 mm1 / 4 "metrik61"Standart6 Noktası€0.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 53YV36 Soket, 1-3/16 İnç Boyut, 3 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik
€18.47 / Adet