WESTWARD 54DC43 İnvertör, 2 Çıkışlı, 400W Nominal Çıkışlı, 3 Prong Çıkışlı Tip
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Inverter |
Kutu Malzemesi | Alüminyum |
derinlik | 6.38 " |
Yükseklik | 2.58 " |
Giriş Gerilimi | 12 VDC |
Nominal Çıkış Gücü | 400W |
Çıkış Sayısı | 2 |
Çıkış tipi | 3 Tırnaklı Çıkış |
Çıkış Gerilimi | 115 VAC |
En Yüksek Çıkış Gücü | 800W |
genişlik | 4.26 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00