WESTWARD 54DG06 Kutu Başlı Anahtar, SAE, 12 Nokta, 1/4" - 1" Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Uç Anahtarı |
Bitiş | Saten |
Baş Hareketi | Sabit |
İzoleli | Yok hayır |
Parça sayısı | 13 |
Puan Sayısı | 12 |
Dengelemek | 40 Dereceleri |
Uzunluk Aralığı | 6 "15 için" |
Geri | Yok hayır |
SAE veya Metrik | SAE, Metrik |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Anahtar Boyutu | 1/4 "ila 1", 6 ila 19 mm |
İngiliz anahtarı stili | Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.17 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00