WESTWARD 54PP64 Kutu Uç Anahtarı, Cırcırlı, SAE, 12 Nokta, 7/16" ve 1/2" Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cırcır Kutusu Sonu Anahtarı |
Bitiş | Tam Lehçe |
Baş Hareketi | Sabit |
İzoleli | Yok hayır |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Puan Sayısı | 12 |
Dengelemek | 0 Dereceleri |
Uzunluk | 6.25 " |
Geri | Yok hayır |
SAE veya Metrik | SAE |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
İngiliz anahtarı stili | Kutu Sonu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Parça sayısı | Uzunluk | SAE veya Metrik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54PP70 | Cırcır Kutusu Sonu Anahtarı | - | 7.5 " | metrik | €21.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
54DG34 | Cırcır Kutusu Sonu Anahtarı | 4 | - | SAE | €70.18 | ||
54PP65 | Cırcır Kutusu Sonu Anahtarı | - | 7.5 " | SAE | €21.07 | ||
54DG35 | Cırcır Kutusu Sonu Anahtarı | 6 | - | metrik | €118.58 | ||
54PP68 | Kutu Uç Anahtarı | - | - | - | €19.45 | ||
54PP80 | Kutu Uç Anahtarı | - | - | - | €3.37 | ||
54PP66 | Kutu Uç Anahtarı | - | - | - | €23.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00