WESTWARD 54RZ51 Kombine Anahtar Takımı, 12 Nokta, SAE, 8 Parça
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon anahtarı |
Bitiş | Saten |
Baş Hareketi | Sabit |
İzoleli | Yok hayır |
Parça sayısı | 8 |
Puan Sayısı | 12 |
Dengelemek | 15 Dereceleri |
Uzunluk Aralığı | 10-5/8" to 16-11/16" |
Geri | Yok hayır |
SAE veya Metrik | SAE |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
İngiliz anahtarı stili | Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.61 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Bitiş | Parça sayısı | Puan Sayısı | Uzunluk | SAE veya Metrik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54RZ14 | Saten | - | 12 | 12.375 " | metrik | €21.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
54RY65 | Tam Lehçe | - | 12 | 5.875 " | SAE | €8.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
54DF95 | Tam Lehçe | 35 | 12 | - | SAE, Metrik | €277.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
54DF97 | Tam Lehçe | 20 | 6 | - | metrik | €113.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
54DF93 | Tam Lehçe | 14 | 12 | - | metrik | €82.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
54DG08 | Siyah oksid | 18 | 12 | - | SAE | €306.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
54DF91 | Tam Lehçe | 10 | 12 | - | SAE | €71.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00