WESTWARD 5M459 Kamyon Kriko
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Servis Krikosu |
Kasa Uzunluğu | 21.625 " |
Sap uzunluğu | 40.875 " |
Kaldırma Kapasitesi | 22 veya 35 ton. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 8.125 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 19.625 " |
Çalışma Şekli | Hava |
Güç Artışı | 11-1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 61.47 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Min. | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Çalışma Şekli | Geri Çekilmiş Uzunluk | Caster Tekerlek Dia. | Kasa Uzunluğu | Sap uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X030 | 22 " | - | - | Hava | 8.5 " | - | 22 " | 47.375 " | €1,286.33 | ||
13X031 | 18 " | - | - | Hava | 11 " | - | 22 " | 40.875 " | €1,526.40 | ||
13X032 | 17 " | 29.375 " | 14.875 " | Manuel | 4" | 2.25 " | 30.875 " | 49.875 " | €535.05 | ||
1ZKX5 | - | - | - | Manuel | - | 3.875 " | 55 " | 40.625 " | €3,214.23 | ||
1ZKX6 | - | - | - | Manuel | - | 2.25 " | 55.625 " | 40.625 " | €1,281.72 | ||
1ZKX9 | - | - | - | Hava / Manuel | - | 3.875 " | 55 " | 42.125 " | €2,100.22 | ||
3W929 | 19.625 " | - | - | Hava | - | - | 21.5 " | 47.375 " | €922.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00