WESTWARD 5M471 Kriko Vinç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vinç Krikosu |
Kaldırma Kapasitesi | 4 ton |
Maks. Yükseklik | 34.75 " |
Min. Yükseklik | 19-3 / 8 inç |
Inme | 15-3 / 8 " |
Tip | Hidrolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 13.72 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kaldırma Kapasitesi | Maks. Yükseklik | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5M472 | 8 ton | 42.75 " | 19-1 / 8 " | €280.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00