WESTWARD 5ML66 Pompa Hava Pedalı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik pompa |
Çalıştırma Tipi | Ayak veya El |
Hava tüketimi | 7.8 scfm |
Hava Girişi NPT (Giriş) | 1/4 |
Yerleşik | Baypas Sistemi Üniteyi Aşırı Basınç Yükünden Korur |
Kapasite | 10,000 PSI |
Akışkan Port NPT | 3/8 inç |
Yükseklik | 7.125 " |
uzunluk | 10 " |
Yağ kapasitesi | 91-1 / 2 Cu.In. |
10,000 PSI'da Petrol Deplasmanı | 11 metreküp in./dk. |
Rezervuar Kapasitesi | 0.40 Gal. |
Tip | Havalı |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8413200000 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00