Westward 5mr03 | Kutu Uç Anahtarı 16 X 18mm 10-55/64 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5MR03 Kutu Uçlu Anahtar 16 x 18mm 10-55/64 İnç Uzunluk | AE4TLW

WESTWARD 5MR03 Kutu Uçlu Anahtar 16 x 18mm 10-55/64 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4TLW Modeli: 5MR03
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
€6.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kutu Uç Anahtarı
BitişSaten
Kafa boyutu16 X 18mm
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk10
SAE veya Metrikmetrik
beden16 x 18 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDengelemekUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
WESTWARD 5MP90 Kutu Uç Anahtarı 1/4 x 5/16 İnç 7-15 / 64 L | AE4TDF 5MP9015 Dereceleri6.5SAE1/4 x 5/16 "€29.06
WESTWARD 5MP91 Kutu Uç Anahtarı 3/8 x 7/16 İnç 8-17 / 64 L | AE4TDG 5MP9115 Dereceleri7.75SAE3/8 x 7/16 "€7.53
WESTWARD 5MP93 Kutu Uçlu Anahtar 1/2 x 9/16 İnç 9-1 / 2 L | AE4TDJ 5MP9315 Dereceleri8.75SAE1/2 x 9/16 "€8.73
WESTWARD 5MP96 Kutu Uç Anahtarı 3/4 x 7/8 İnç 12-13 / 16 L | AE4TDL 5MP9615 Dereceleri10.75SAE3/4 x 7/8 "€17.75
WESTWARD 5MP97 Kutu Uç Anahtarı 6 x 8mm 7-15 / 64 İnç Uzunluk | AE4TDM 5MP9715 Dereceleri6.75metrik6 x 8 mm€1.76
WESTWARD 5MP98 Kutu Uç Anahtarı 7 x 9mm 7-23 / 32 İnç Uzunluk | AE4TDN 5MP9815 Dereceleri7.25metrik7 x 9 mm€1.89
WESTWARD 5MR01 Kutu Uç Anahtarı 12 x 14mm 9-31 / 64 İnç Uzunluk | AE4TLU 5MR0115 Dereceleri8.75metrik12 x 14 mm€5.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5MR03 Kutu Uçlu Anahtar 16 x 18mm 10-55/64 İnç Uzunluk
€6.89 / Adet