Westward 5mr84 | Darbe Soketi 3/8 inç Sürücü 9 mm 6 nokta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5MR84 Darbe Soketi 3/8 inç Sürücü 9 mm 6 nokta | AE4TQJ

WESTWARD 5MR84 Darbeli Soket 3/8 inç Sürücü 9 mm 6 nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4TQJ Modeli: 5MR84
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
€4.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişSiyah
MalzemeCR-V (Krom Vanadyum)
Puan Sayısı6
Uzunluk2.5 "
SAE veya Metrikmetrik
beden9
Soket DerinliğiDerin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+MalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 4LYT6 Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 10mm 6pts | AD8RXZ 4LYT6SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik1.187 "metrik10Standart€8.86
WESTWARD 4LYT7 Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 11mm 6pts | AD8RYA 4LYT7SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik1.187 "metrik11Standart€6.26
WESTWARD 4LYT8 Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 12mm 6pts | AD8RYB 4LYT8SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik1.187 "metrik12 "Standart€6.25
WESTWARD 4LYT9 Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 13mm 6pts | AD8RYC 4LYT9SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik1.187 "metrik13Standart€7.19
WESTWARD 4LYU1 Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 14mm 6pts | AD8RYD 4LYU1SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik1.187 "metrik14mmStandart€6.25
WESTWARD 4LYW6 Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 11/16 İnç 6pts | AD8RZD 4LYW6SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 11 / 64 "SAE11 / 16 "Derin€3.96
WESTWARD 4LYX1 Darbeli Soket 3 / 8in Sürücü 9mm 6pts | AD8RZH 4LYX1SiyahDarbe SoketiKrom Molibden Çelik2 11 / 64 "metrik9Derin€10.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5MR84 Darbeli Soket 3/8 inç Sürücü 9 mm 6 nokta
€4.36 / Adet