Westward 5mx41 | Tokmak Kauçuk 13 Ons Ahşap | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5MX41 Mallet Kauçuk 13 Ons Ahşap | AE4VCH

WESTWARD 5MX41 Çekiç Kauçuk 13 Ons Ahşap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4VCH Modeli: 5MX41
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
€22.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik tokmak
Yüz Çapı2.25 "
HandleKuzey Amerika cevizi
Renk TaşıDoğal (Madenden)
Kolu MalzemeKuzey Amerika cevizi
Kafa rengiSiyah
Kafa uzunluğu3"
Baş MalzemesiKauçuk
Baş Ağırlığı13 oz.
Uzunluk13 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipLastik tokmak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Baş AğırlığıYüz ÇapıHandleUzunlukRenk TaşıKolu MalzemeKafa rengiÜcret
WESTWARD 22PN82 Mallet Fiberglas / pvc 8 Ons 11-3 / 8 In | AB6YFW 22PN82Plastik Tokmak8 oz.2"Fiberglas, PVC Grip11.375 "Mavi siyahÇelik üzeri PoliüretanMavi siyah€21.70
WESTWARD 22PN83 Mallet Fiberglas / pvc 16 Ons 13-5 / 8 In | AB6YFX 22PN83Plastik Tokmak16 oz.2.5 "Fiberglas, PVC Grip13.625 "Mavi siyahÇelik üzeri PoliüretanMavi siyah€27.71
WESTWARD 22PN84 Mallet Fiberglas / pvc 24 Ons 13-3 / 4 In | AB6YFY 22PN84Plastik Tokmak24 oz.3"Fiberglas, PVC Grip13.75 "Mavi siyahÇelik üzeri PoliüretanMavi siyah€38.14
WESTWARD 22PN85 Mallet Fiberglas / pvc 8 Ons 11-3 / 8 In | AB6YFZ 22PN85Plastik Tokmak8 oz.2"Fiberglas, PVC Grip11.375 "Mavi siyahÇelik üzeri PoliüretanMavi siyah€20.12
WESTWARD 22PN86 Mallet Fiberglas / pvc 12 Ons 11-3 / 8 In | AB6YGA 22PN86Plastik Tokmak12 oz.2.375 "Fiberglas, PVC Grip11.375 "Mavi siyahÇelik üzeri PoliüretanMavi siyah€25.36
WESTWARD 22PN87 Mallet Fiberglas / pvc 24 Ons 13-3 / 4 In | AB6YGB 22PN87Plastik Tokmak24 oz.3"Fiberglas, PVC Grip13.75 "Mavi siyahÇelik üzeri PoliüretanMavi siyah€29.02
WESTWARD 4YR61 Mallet Kauçuk 1 Lb Çelik / kauçuk | AE2NRF 4YR61Lastik tokmak16 oz.2"Vinil Gripli Çelik13 "Siyah / GümüşVinil Gripli ÇelikSiyah€14.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5MX41 Çekiç Kauçuk 13 Ons Ahşap
€22.21 / Adet