Westward 5pxh3 | Tapa Borusu 3/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5PXH3 Musluk Borusu 3/8 In | AE6CXW

WESTWARD 5PXH3 Musluk Borusu 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CXW Modeli: 5PXH3
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
€56.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Musluğu
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk2 9 / 16 "
Zift18
Adım Çapı Limitleri3B
Şaft Dia.0.7 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununKonik
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 1 / 16 "
Konu TürüNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207403000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt SayısıUzunlukZiftŞaft Dia.bedenStil'e dokununiplik uzunluğuÜcret
WESTWARD 2LWT6 El Musluğu Yüksek Hız Çeliği 1 / 8-27 | AC2PTV 2LWT642.125 "270.437 "1 / 8 "dibe3 / 4 "€42.09
WESTWARD 5PXH0 Musluk Konik Boru 1/8 In | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "Konik3 / 4 "€37.55
WESTWARD 5PXH1 Musluk Borusu 1/8 In | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "Konik3 / 4 "€18.55
WESTWARD 5PXH2 Musluk Borusu 1/4 In | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "Konik1 1 / 16 "€44.24
WESTWARD 5PXH4 Musluk Borusu 1/2 Giriş | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "Konik1.375 "€92.96
WESTWARD 5PXH5 Musluk Borusu 3/4 In | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "Konik1.375 "€127.58
WESTWARD 5PXH6 Musluk Borusu 1 İnç 5 Flüt | AE6CXZ 5PXH653.75 "11.51.125 "1"Konik1.75 "€168.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5PXH3 Musluk Borusu 3/8 In
€56.31 / Adet