Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5RDZ7 Sabit Pimli Anahtar Anahtarı 3/8 x 3/8 6-1 / 4in | AE6EMC

WESTWARD 5RDZ7 Sabit Pimli Anahtar Anahtarı 3/8 x 3/8 6-1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6EMC Modeli: 5RDZ7Çapraz Referans: 1FJ45

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€79.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Pimli Anahtar Anahtarı
Kapasite4-1/2 to 6-1/4"
BitişSiyah oksid
uzunluk12.25 "
MalzemeCR-V Çelik
Uzunluk12.25 "
Pim Çapı3 / 8 "
Pim Uzunluğu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteuzunlukUzunlukPim ÇapıPim UzunluğuÜcret
WESTWARD 5RDZ3 Sabit Pimli Anahtar Anahtarı 1/8 x 1/8 2 In | AE6ELY 5RDZ33/4 - 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "€45.01
WESTWARD 5RDZ4 Sabit Pimli Anahtar Anahtarı 3/16 x 3/16 3 In | AE6ELZ 5RDZ41-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€51.19
WESTWARD 5RDZ5 Sabit Pimli Anahtar Anahtarı 1/4 x 1/4 3 In | AE6EMA 5RDZ51-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€52.08
WESTWARD 5RDZ6 Sabit Pimli Anahtar Anahtarı 1/4 x 1/4 4-3 / 4in | AE6EMB 5RDZ62 - 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€63.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5RDZ7 Sabit Pimli Anahtar Anahtarı 3/8 x 3/8 6-1/4 inç
€79.05 / Adet