Batıya doğru 5rxf1 | Elektronik Anahtarlamalı Şarj Cihazı Bakımı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5RXF1 Elektronik Anahtarlamalı Şarj Cihazı Bakımı | AE6GXM

WESTWARD 5RXF1 Elektronik Anahtarlamalı Şarj Cihazının Bakımı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6GXM Modeli: 5RXF1
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
€587.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+pil Şarj Cihazı
Amper100 saat.
Kablo Ölçer12 AWG
Kablo Uzunluğu6ft.
Şarj Süresi 12V6 ila 8 saat
Giriş6A
Manuel (M) / Otomatik (A)A
Genel Derinlik6"
Toplam yükseklik5"
toplam Genişlik10 "
Test ÖzelliğiPil Şarj Yüzdesi Düzeyini, Şarj Sistem Performansını ve Sorunlu Pil Durumunu Gösterir
UL Anma Amper 12V2/10/20
UL Anma Amper 6V2/10/20
Voltaj derecesi6V / 12V / 24V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8504409550
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Amper Saat (100)
  • Şarj Süresi 24V (10 ila 14 saat)
  • Şarj Süresi 6V (6 ila 8 saat)
  • Amper için Koniklik (.08A)
  • UL Anma Amperi 24V (2/5/10)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikVoltaj derecesiÜcret
WESTWARD 5RXF0 Elektronik Anahtarlama Chrgr Harici Şarj | AE6GXL 5RXF060A2.5 "8"4"24V€119.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5RXF1 Elektronik Anahtarlamalı Şarj Cihazının Bakımı
€587.40 / Adet