WESTWARD 5TVD5 Vida Makinesi Matkap Siyah Oksit #54 135 Sp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vida Makinesi Matkap Ucu |
Ondalık Eşdeğeri | 0.0550 |
Boyut Türü | Tel Boyutu |
Matkap Noktası | 135 Derece |
Bitiş | Siyah oksid |
Flüt Uzunluğu | 5 / 8 " |
sınıf | Genel Amaçlı |
Malzeme | Yüksek Hızlı Çelik |
Parça sayısı | 1 |
Uzunluk | 1.625 " |
Nokta Açısı | 135 Dereceleri |
Nokta Türü | Bölünme Noktası |
beden | #54 |
Tip | Standart |
Tel Boyutu | #54 |
HS kodu | 8207502055 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Tel Boyutu | Ondalık Eşdeğeri | Boyut Türü | Flüt Uzunluğu | Kesirli Boyut | sınıf | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TUKS3 | #2 | 0.2210 | Tel Boyutu | 1 5 / 16 " | - | Genel Amaçlı | 2.437 " | #2 | €1.94 | |
5TUKS4 | #3 | 0.2130 | Tel Boyutu | 1.25 " | - | Genel Amaçlı | 2.375 " | #3 | €1.85 | |
5TUKS5 | #4 | 0.2090 | Tel Boyutu | 1.25 " | - | Genel Amaçlı | 2.375 " | #4 | €1.67 | |
5TUKS7 | #6 | 0.2040 | Tel Boyutu | 1.25 " | - | Genel Amaçlı | 2.375 " | #6 | €1.67 | |
5TUY0 | #9 | 0.1960 | Tel Boyutu | 1.187 " | - | Genel Amaçlı | 2.25 " | #9 | €1.38 | |
5TUY1 | #10 | 0.1935 | Tel Boyutu | 1.187 " | - | Genel Amaçlı | 2.25 " | #10 | €3.14 | |
5TUY2 | #11 | 0.1910 | Tel Boyutu | 1.187 " | - | Genel Amaçlı | 2.25 " | #11 | €2.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00