Westward 5tvl5 | Uçak Matkap 7/16 X 12 İnç Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5TVL5 Aircraft Drill 7/16 x 12 Inch High Speed Steel Black Oxide | AE6LPU

WESTWARD 5TVL5 Uçak Matkabı 7/16 x 12 İnç Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LPU Modeli: 5TVL5
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
€24.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uçak Uzatma Matkabı
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.4375
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Noktası135 Derece
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu4 1 / 16 "
Kesirli Boyut7 / 16 "
sınıfZor görev
Liste numarası907
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk12 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.7 / 16 "
beden7 / 16 "
TipUçak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)43
Gemi genişliği (cm)3.5
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuKesirli BoyutListe numarasıUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 5TVH8 Uçak Matkabı 1/16 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE6LNP 5TVH80.06257 / 8 "1 / 16 "5026"1 / 16 "1 / 16 "€6.39
WESTWARD 5TVH9 Uçak Matkabı 3/32 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE6LNQ 5TVH90.09381.25 "3 / 32 "5026"3 / 32 "3 / 32 "€6.00
WESTWARD 5TVJ0 Uçak Matkabı 1/8 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE6LNR 5TVJ00.12501.625 "1 / 8 "5026"1 / 8 "1 / 8 "€6.04
WESTWARD 5TVJ2 Uçak Matkabı 3/16 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE6LNU 5TVJ20.18752 5 / 16 "3 / 16 "5026"3 / 16 "3 / 16 "€7.74
WESTWARD 5TVJ3 Uçak Matkap 7/32 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE6LNV 5TVJ30.21882.5 "7 / 32 "5026"7 / 32 "7 / 32 "€5.92
WESTWARD 5TVJ4 Uçak Matkabı 1/4 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE6LNW 5TVJ40.25002.75 "1 / 4 "912KAT6"--€8.57
WESTWARD 5TVJ5 Uçak Matkabı 9/32 x 6 İnç Yüksek Hızlı Çelik Siyah Oksit | AE6LNX 5TVJ50.28122 15 / 16 "9 / 32 "912KAT6"9 / 32 "9 / 32 "€9.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5TVL5 Uçak Matkabı 7/16 x 12 İnç Yüksek Hız Çeliği Siyah Oksit
€24.29 / Adet