Westward 5ufw7 | Yalıtımlı Düz ​​Tornavida 3/8 X 8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 5UFW7 İzoleli Oluklu Tornavida 3/8 x 8 In | AE6PCM

WESTWARD 5UFW7 Yalıtımlı Düz ​​Tornavida 3/8 x 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PCM Modeli: 5UFW7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€46.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Tornavida
BitişSiyah Fosfat
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Kolu MalzemeAsetat, Yastık Tutuculu
Uzunluk12.875 "
Sap Uzunluğu8"
Shank MalzemesiÇelik
Sap Şekliyuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 8 "
İpucu StiliKeystone Oluklu
İpucu Stil Grubuoluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİpucu Stil GrubuKulp TasarımıKolu MalzemeUzunlukSap UzunluğuShank MalzemesiIpucu boyutuİpucu StiliÜcret
WESTWARD 1YXJ8 İzoleli Oluklu Tornavida 3/32 x 3 In | AB4MHN 1YXJ8oluklu3 taraflıAsetat5.75 "3"SVCM Alaşımlı Çelik3 / 32 "Kabine İpucu€13.87
WESTWARD 1YXJ9 İzoleli Oluklu Tornavida 1/8 x 4 In | AB4MHP 1YXJ9oluklu3 taraflıAsetat6.75 "4"SVCM Alaşımlı Çelik1 / 8 "Kabine İpucu€5.97
WESTWARD 1YXK1 İzoleli Oluklu Tornavida 5/32 x 4 In | AB4MHQ 1YXK1oluklu3 taraflıAsetat8"4"SVCM Alaşımlı Çelik5 / 32 "Kabine İpucu€7.27
WESTWARD 1YXK2 Yalıtımlı Oluklu Tornavida 7/32 x 5 In | AB4MHR 1YXK2oluklu3 taraflıAsetat9"5"SVCM Alaşımlı Çelik7 / 32 "Kabine İpucu€7.99
WESTWARD 1YXK3 İzoleli Oluklu Tornavida 1/4 x 6 In | AB4MHT 1YXK3oluklu3 taraflıAsetat10.5 "6"SVCM Alaşımlı Çelik1 / 4 "Kabine İpucu€10.83
WESTWARD 1YXK4 İzoleli Oluklu Tornavida 5/16 x 7 In | AB4MHU 1YXK4oluklu3 taraflıAsetat11.75 "7"SVCM Alaşımlı Çelik5 / 16 "Kabine İpucu€13.61
WESTWARD 1YXK5 İzoleli Yıldız Tornavida # 1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5Phillips / Çapraz3 taraflıAsetat7.5 "3.187 "SVCM Alaşımlı Çelik#1Phillips€7.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 5UFW7 Yalıtımlı Düz ​​Tornavida 3/8 x 8 In
€46.28 / Adet