Batıya doğru 6dwk2 | Demirci Çekiç Fiberglas 2-1/2 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 6DWK2 Demirci Çekiç Fiberglas 2-1 / 2 Lb | AE8LLD

WESTWARD 6DWK2 Demirci Çekici Fiberglas 2-1/2 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LLD Modeli: 6DWK2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€19.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Demirci Çekiç
HandleFiberglas
Kafa uzunluğu4 1 / 3 "
Baş MalzemesiKarbon çelik
Baş Ağırlığı2-1 / 2 lb.
Kafa Genişliği1.125 "
Uzunluk18.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)10.49
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleKafa uzunluğuBaş MalzemesiBaş AğırlığıKafa GenişliğiUzunlukÜcret
WESTWARD 2DBV2 Demirci Çekiç 2 1/2 Lb 14 İnç Hickory | AB9HEK 2DBV2Kuzey Amerika cevizi4 11 / 16 "Orta Karbonlu Çelik2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "€27.18
WESTWARD 2DBV3 Demirci Çekiç 4 Lb 16 İnç Fiberglas | AB9HEL 2DBV3Fiberglas5.375 "Orta Karbonlu Çelik4 lb1 13 / 16 "14.75 "€28.69
WESTWARD 6DWK3 Demirci Çekiç Hickory 4 Lb | AE8LLE 6DWK3Kuzey Amerika cevizi5.187 "Karbon çelik4 lb1.375 "15.875 "€26.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 6DWK2 Demirci Çekici Fiberglas 2-1/2 Lb
€19.74 / Adet