Batıya doğru 6exl9 | Delme/kılavuz açma/havşa ucu 10-24 X 2-1/4 L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 6EXL9 Matkap/kılavuz/havşa ucu 10-24 x 2-1/4 L | AE8PMK

WESTWARD 6EXL9 Delme/kılavuz çekme/havşa ucu 10-24 x 2-1/4 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8PMK Modeli: 6EXL9
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
€11.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap / Kılavuz / Havşa Açma
Kesme YönüSağ el
BitişParlak
MalzemeM2 Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk2.25 "
Sap Tipi1/4 "Hızlı Değiştirilen Hex
beden10-24
Musluk Boyutları10-24
Stil'e dokununNC
TipSağ el

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Matkap Boyutları (# 25)
  • Matkap Stili (HSS)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenMusluk BoyutlarıStil'e dokununÜcret
WESTWARD 6EXL4 Matkap / kılavuz / havşa Ucu 5 / 16-18 x 3-1 / 4l | AE8PME 6EXL43.25 "5 / 16-185 / 16-18NC€13.35
WESTWARD 6EXL5 Matkap / kılavuz / havşa Bit 1 / 4-20 x 2-1 / 4 L | AE8PMF 6EXL52.25 "1 / 4-201 / 4 "-20NC€11.42
WESTWARD 6EXL6 Matkap / kılavuz / havşa Bit 3 / 8-16 x 3-1 / 4 L | AE8PMG 6EXL63.25 "3 / 8-163 / 8 "-16NC€14.44
WESTWARD 6EXL7 Matkap / kılavuz / havşa Ucu 6-32 x 3 İnç Uzunluk | AE8PMH 6EXL73"6-326-32NC€11.42
WESTWARD 6EXL8 Matkap / kılavuz / havşa Bit 8-32 x 2 inç Uzunluk | AE8PMJ 6EXL83"8-328-32NC€11.42
WESTWARD 6EXN0 Matkap / kılavuz / havşa Bit 10-32 x 2-1 / 4 L | AE8PML 6EXN02.25 "10-3210-32NF€11.06
WESTWARD 6EXN1 Matkap / kılavuz / havşa Bit 12-24 x 2-1 / 4 L | AE8PMM 6EXN12.25 "12-2412-24NC€11.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 6EXL9 Delme/kılavuz çekme/havşa ucu 10-24 x 2-1/4 L
€11.06 / Adet