Westward 6nrp2 | Jobber Matkap Boş Yüksek Hızlı Çelik Parlak 25/64 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 6NRP2 Jobber Matkap Boş Yüksek Hızlı Çelik Parlak 25/64 In | AE9YGX

WESTWARD 6NRP2 Jobber Matkap Boş Yüksek Hız Çeliği Parlak 25/64 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9YGX Modeli: 6NRP2
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
€2.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Boş Matkap
Ondalık Eşdeğeri0.39 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişParlak
Flüt Uzunluğu2.5 "
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk5.125 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Şaft Dia.0.39 "
beden25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8209000030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 6NRL1 Jobber Drill Boş Yüksek Hızlı Çelik Parlak 1/16 In | AE9YFZ 6NRL10.062 "Kesirli İnç7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "€0.51
WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Boş Yüksek Hızlı Çelik Parlak 5/64 In | AE9YGA 6NRL20.078 "Kesirli İnç1"2"0.078 "5 / 64 "€0.11
WESTWARD 6NRN0 Jobber Matkap Boş Yüksek Hızlı Çelik Parlak 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "Kesirli İnç2"3.625 "0.203 "13 / 64 "€1.22
WESTWARD 6NRN1 Jobber Drill Boş Yüksek Hızlı Çelik Bright 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "Kesirli İnç1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "€0.77
WESTWARD 6NRN5 Jobber Matkap Boş Yüksek Hızlı Çelik Parlak 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "Kesirli İnç2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "€0.95
WESTWARD 6NRN6 Jobber Matkap Boş Yüksek Hızlı Çelik Parlak 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Kesirli İnç2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€1.39
WESTWARD 6NRN8 Jobber Matkap Boş Yüksek Hızlı Çelik Parlak 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "Kesirli İnç2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€1.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 6NRP2 Jobber Matkap Boş Yüksek Hız Çeliği Parlak 25/64 In
€2.03 / Adet