Westward 6prx9 | Parabolik Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Teneke 3.0mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 6PRX9 Parabolic Jobber Drill Bit High Speed Steel Tin 3.0mm | AF2AYU

WESTWARD 6PRX9 Parabolik Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Teneke 3.0mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2AYU Modeli: 6PRX9
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
€10.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Parabolic Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.118 "
Boyut Türümetrik
BitişTiN Kaplamalı
Flüt Uzunluğu33mm
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk61mm
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.0.118 "
beden3.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 6PRV1 Parabolic Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Kalay A | AF2AXN 6PRV10.234 "mektup2.625 "3.875 "0.234 "A€1.23
WESTWARD 6PRV2 Parabolic Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Teneke B | AF2AXP 6PRV20.238 "mektup2.75 "4"0.238 "B€5.59
WESTWARD 6PRV3 Parabolic Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Kalay C | AF2AXQ 6PRV30.242 "mektup2.75 "4"0.242 "C€1.38
WESTWARD 6PRV4 Parabolik Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Kalay D | AF2AXR 6PRV40.246 "mektup2.75 "4"0.246 "D€1.38
WESTWARD 6PRV6 Parabolic Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Teneke G | AF2AXU 6PRV60.261 "mektup2.875 "4.125 "0.261 "G€1.55
WESTWARD 6PRV7 Parabolic Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Teneke H | AF2AXV 6PRV70.266 "mektup2.875 "4.125 "0.266 "H€1.73
WESTWARD 6PRV8 Parabolik Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Kalay I | AF2AXW 6PRV80.272 "mektup2.875 "4.125 "0.272 "I€5.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 6PRX9 Parabolik Jobber Matkap Ucu Yüksek Hızlı Çelik Teneke 3.0mm
€10.72 / Adet