Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 6WUY9 Silver/Deming Matkap 1 1/8 118 Derece | AF2PFY

WESTWARD 6WUY9 Gümüş/Deming Matkap 1 1/8 118 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PFY Modeli: 6WUY9
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
€93.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azaltılmış Shank Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri1.125
Boyut TürüKesirli (İnç)
Matkap Noktası118 Dereceleri
BitişSiyah ve Altın
Flüt Uzunluğu3.125 "
sınıfGenel Amaçlı
Liste numarasıListelenmemiş
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk6"
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Tipi3-F
beden1.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeribedenÜcret
WESTWARD 6PTG2 Gümüş / Deming Matkap 33/64 118 Derece | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "€30.94
WESTWARD 6PTG3 Gümüş / Deming Matkap 17/32 118 Derece | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "€31.11
WESTWARD 6PTG4 Gümüş / Deming Matkap 35/64 118 Derece | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "€22.44
WESTWARD 6PTG5 Silver / Deming Drill 9/16 118 Derece | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "€33.78
WESTWARD 6PTG6 Gümüş / Deming Matkap 37/64 118 Derece | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "€32.14
WESTWARD 6PTG8 Silver / Deming Drill 39/64 118 Derece | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
TEKLİF TALEBİ
WESTWARD 6PTG9 Silver / Deming Drill 5/8 118 Derece | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "€41.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 6WUY9 Gümüş/Deming Matkap 1 1/8 118 Derece
€93.59 / Adet