WESTWARD 6YU35 Kare Uçlu Kürek 48 İç Sap 14 Ga.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Uçlu Kürek |
Bıçak uzunluğu | 13.75 " |
Blade Malzeme | Çelik |
Bıçak Tipi | İleri Adım |
Bıçak genişliği | 11.25 " |
ölçü | 14 saat |
Renk Taşı | Doğal (Madenden) |
Sap uzunluğu | 48 " |
Kolu Malzeme | Kül |
Kolu tipi | Düz |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 8201100000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kolu tipi | Bıçak uzunluğu | Bıçak Tipi | Bıçak genişliği | ölçü | Renk Taşı | Sap uzunluğu | Kolu Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V171 | D-Kavrama | 11.25 " | İleri Adım | 9.25 " | 14 saat | Doğal (Madenden) | 27 " | Fiberglas | €52.41 | ||
1ÇG32 | Düz | 11.75 " | İleri Adım, Uzatılmış Bıçak Soketi | 9.75 " | 14 saat | Doğal (Madenden) | 48 " | Kül | €51.63 | ||
1ÇG34 | D-Kavrama | 11.75 " | İleri Adım, Uzatılmış Bıçak Soketi | 9.75 " | 14 saat | Doğal (Madenden) | 30 " | Ahşap | €50.77 | ||
3YU83 | Düz | 11 " | İleri Adım | 9.75 " | 14 saat | Sarı | 47.5 " | Fiberglas | €48.71 | ||
4LVT1 | Düz | 13.5 " | İleri Adım | 11.5 " | 16 saat | Doğal (Madenden) | 48 " | Kül | €53.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00