Batıya doğru Er316l-035-10t | Tig Kaynak Çubuğu Er316l .035 İnç Çap 10 Lb. | 41r354 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD ER316L-035-10T Tig Kaynak Çubuğu Er316l .035 İnç Çap 10 Lb. | AD4JVU 41R354

WESTWARD ER316L-035-10T Tig Kaynak Çubuğu Er316l .035 İnç Çap 10 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4JVU Modeli: ER316L-035-10TÇapraz Referans: 41R354
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
€312.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Çubuğu
AWS SınıflandırmasıER316L
Konteyner Boyutu10 lb
konteyner tipikutu
Çap0.035 "
uzunluk36ft.
MalzemePaslanmaz çelik
Gerilme direnci83,000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.82
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)100.33
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7215500015
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÇapuzunlukMalzemeGerilme direnciÜcret
WESTWARD RG45-094-01T Kaynak Teli R45 3/32 İnç Çap 1 Lb. | AD4JQE 41R245 RG45-094-01T1 lbTüp3 / 32 "36 "Karbon çelik52,000 psi€13.69
WESTWARD RG45-094-10T Kaynak Teli R45 3/32 İnç Çap 10 Lb. | AD4JQF 41R246 RG45-094-10T10 lbkutu3 / 32 "36 "Karbon çelik52,000 psi€96.69
WESTWARD RG60-094-01T Kaynak Teli R60 3/32 İnç Çap 1 Lb. | AD4JQL 41R251 RG60-094-01T1 lbTüp3 / 32 "36 "Karbon çelik63,000 psi€13.91
WESTWARD RG60-094-10T Kaynak Teli R60 3/32 İnç Çap 10 Lb. | AD4JQM 41R252 RG60-094-10T10 lbkutu3 / 32 "36 "Karbon çelik63,000 psi€97.16
WESTWARD ERAZ92A-063-01T Tig Kaynak Teli R60 1/16 İnç Çap 1 Lb. | AD4JUW 41R333 ERAZ92A-063-01T1 lbTüp1 / 16 "36ft.Karbon çelik44 ksi€438.95
WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig Kaynak Teli R60 3/32 İnç Çap 1 Lb. | AD4JUX 41R334 ERAZ92A-094-01T1 lbTüp3 / 32 "36ft.Karbon çelik44 ksi€333.14
WESTWARD ERTI2-063-01T Kaynak Teli Erti-2 1/16 İnç Çap 1 Lb. | AD4JVB 41R338 ERTI2-063-01T1 lbTüp1 / 16 "36ft.Titanyum alaşımı50,000 psi€189.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD ER316L-035-10T Tig Kaynak Çubuğu Er316l .035 İnç Çap 10 Lb.
€312.45 / Adet