Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD ER4043-030-3P8I Mig Kaynak Teli Er4043 .030 3 Lb. 8 İçinde | AD4JTC 41R292

WESTWARD ER4043-030-3P8I Mig Kaynak Teli Er4043 .030 3 Lb. 8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4JTC Modeli: ER4043-030-3P8IÇapraz Referans: 41R292
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
€11.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mig Kaynak Teli
AWS SınıflandırmasıER4043
Konteyner3 lb. Makara 8 "
Konteyner Boyutu3 lb
konteyner tipimakara
Çap0.03 "
MalzemeAlüminyum
Gerilme direnci29,000 psi
TipER4043

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu7223000000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÇapMalzemeGerilme direnciTipTel türüÜcret
WESTWARD ER308L-023-02 Mig Kaynak Teli Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lbmakara0.023 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€37.41
WESTWARD ER308L-023-10 Mig Kaynak Teli Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lbmakara0.023 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€173.83
WESTWARD ER308L-030-02 Mig Kaynak Teli Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lbmakara0.03 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€36.28
WESTWARD ER308L-030-10 Mig Kaynak Teli Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lbmakara0.03 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€155.05
WESTWARD ER308L-030-30 Mig Kaynak Teli Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lbmakara0.03 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€429.53
WESTWARD ER308L-035-02 Mig Kaynak Teli Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lbmakara0.035 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€35.73
WESTWARD ER308L-035-10 Mig Kaynak Teli Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lbmakara0.035 "Paslanmaz çelik88,000 PSIER308L-€150.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD ER4043-030-3P8I Mig Kaynak Teli Er4043 .030 3 Lb. 8 inç
€11.93 / Adet