Westward H33225 | Altıgen Başlı Güç Bitsi 3/32 2 İnç 5 Pk | 40l612 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD H33225 Altıgen Başlı Güç Bit 3/32 2 İnç 5 Pk | AD3QAM 40L612

WESTWARD H33225 Altıgen Başlı Güç Bits 3/32 2 İnç 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QAM Model: H33225Çapraz Referans: 40L612

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu2"
Bit StiliBüyü
Bıçak genişliği3 / 32 "
uzunluk2"
MalzemeSoğuk Dövme Çelik
Uzunluk2"
Nokta Boyutu3 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliğiNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD H1825 Altıgen Başlı Güç Bit 5'li | AD3QAK 40L610 H18251 / 8 "1 / 8 "5€23.22
WESTWARD H31625 Altıgen Başlı Güç Bit 3/16 2 İnç 5 Pk | AD3QAL 40L611 H316253 / 16 "3 / 16 "5€23.22
WESTWARD H53225 Altıgen Başlı Güç Bit 5/32 2 İnç 5 Pk | AD3QAN 40L613 H53225-5 / 32 "5€23.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD H33225 Altıgen Başlı Güç Bits 3/32 2 İnç 5 Adet
€23.22 / paket