Batıya doğru H96415 | Altıgen Başlı Uç Ucu 9/64 1 İnç 5 Pk | 40l566 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD H96415 Altıgen Başlı Uç Ucu 9/64 1 İnç 5 Pk | AD3PYP 40L566

WESTWARD H96415 Altıgen Başlı Uç Ucu 9/64 1 İnç 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PYP Model: H96415Çapraz Referans: 40L566
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
€12.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Bit Uzunluğu1"
Bit StiliBüyü
Bıçak genişliği9 / 64 "
uzunluk1"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu9 / 64 "
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliğiNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD H1415 Altıgen Başlı Ekleme Ucu 5 Pk | AD3PYG 40L559 H14151 / 4 "1 / 4 "5€12.47
WESTWARD H1815 Altıgen Başlı Uç 1/8 1 İnç 5 Adet | AD3PYH 40L560 H18151 / 8 "1 / 8 "5€12.47
WESTWARD H31615 Altıgen Başlı Ekleme Ucu 3/16 1 İnç 5 Pk | AD3PYJ 40L561 H316153 / 16 "3 / 16 "5€12.47
WESTWARD H33215 Altıgen Başlı Uç 3/32 1 İnç 5 Pk | AD3PYK 40L562 H332153 / 32 "3 / 32 "5€12.47
WESTWARD H53215 Altıgen Başlı Uç Ucu 5/32 1 İnç 5 Pk | AD3PYL 40L563 H53215-5 / 32 "5€12.47
WESTWARD H56415 Altıgen Başlı Uç Ucu 5/64 1 İnç 5 Pk | AD3PYM 40L564 H56415-5 / 64 "5€12.47
WESTWARD H73215 Altıgen Başlı Uç 7/32 1 İnç 5 Pk | AD3PYN 40L565 H73215-7 / 32 "5€12.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD H96415 Altıgen Başlı Uç Ucu 9/64 1 İnç 5 Adet
€12.47 / paket