Batıya doğru Ms322 | Manyetik Güç Bit S3 2 İnç - Pk2 | 40l616 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD MS322 Manyetik Güç Bit S3 2 İnç - 2'li Paket | AD3QAR 40L616

WESTWARD MS322 Manyetik Güç Bit S3 2 İnç - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QAR Model: MS322Çapraz Referans: 40L616
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
€10.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Güç Bit
Bit Uzunluğu2"
Bit StiliRobertson Meydanı Girintisi
Bıçak genişliği3"
uzunluk2"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu2"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliğipaket adetÜcret
WESTWARD MS222 Manyetik Güç Biti 2 Pk | AD4CEY 41D602 MS2222"2€10.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD MS322 Manyetik Güç Bit S3 2 İnç - 2'li Paket
€10.42 / paket