Batıya doğru Ph035 | Phillips Güç Bit 5 Pk | 40l625 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD PH035 Phillips Güç Bit 5 Pk | AD3QBB 40L625

WESTWARD PH035 Phillips Power Bits 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QBB Modeli: PH035Çapraz Referans: 40L625

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€14.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu3"
Bit StiliPhillips
uzunluk3"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk3"
Nokta Boyutu0"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuBıçak genişliğiuzunlukUzunlukNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD PA3250 Phillips Acr Güç Bit No 3 2 İnç 50 Pk | AD3QAW 40L620 PA32502"3"2"1"3"50€55.82
WESTWARD PH025 Phillips Güç Bit 5 Pk | AD3QAX 40L621 PH0252"-2"1"0"5€13.07
WESTWARD PH125 Phillips Güç Bit No 1 2 İnç 5 Pk | AD3QAY 40L622 PH1252"1"2"1"1"5€13.07
WESTWARD PH225 Phillips Güç Bit No 2 2 İnç 5 Pk | AD3QAZ 40L623 PH2252"2"2"1"2"5€13.07
WESTWARD PH135 Phillips Güç Bit No 1 3 İnç 5 Pk | AD3QBC 40L626 PH1353"1"3"3"1"5€14.48
WESTWARD PH235 Phillips Güç Bit No 2 3 İnç 5 Pk | AD3QBD 40L627 PH2353"2"3"3"2"5€14.48
WESTWARD PH335 Phillips Güç Bit No 3 3 İnç 5 Pk | AD3QBE 40L628 PH3353"3"3"3"3"5€14.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD PH035 Phillips Power Bits 5'li Paket
€14.48 / paket