Westward Ph325 | Phillips Power Bit No 3 2 İnç 5 Pk | 40l624 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD PH325 Phillips Güç Bit No 3 2 İnç 5 Pk | AD3QBA 40L624

WESTWARD PH325 Phillips Power Bit No 3 2 İnç 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QBA Modeli: PH325Çapraz Referans: 40L624
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
€13.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Güç Bit
Bit Uzunluğu2"
Bit StiliPhillips
Bıçak genişliği3"
uzunluk2"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu3"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliğiNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD MPH222 Manyetik Güç Biti - 2'li Paket | AD3QAP 40L614 MPH2222"2"2€17.23
WESTWARD MPH322 Manyetik Güç Biti Ph3 2 İnç - 2'li Paket | AD3QAQ 40L615 MPH3222"3"2€17.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD PH325 Phillips Power Bit No 3 2 İnç 5'li Paket
€13.07 / paket