Batıya doğru Phdr215 | Phillips Alçıpan Bit No 2 1 İnç 5 Pk | 41d606 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD PHDR215 Phillips Alçıpan Bit No 2 1 Inch 5 Pk | AD4CFC 41D606

WESTWARD PHDR215 Phillips Alçıpan Bit No 2 1 İnç 5 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CFC Modeli: PHDR215Çapraz Referans: 41D606
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
€3.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Bit Uzunluğu1"
Bit StiliPhillips
Bıçak genişliği2"
uzunluk1"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu2"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliğiNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD PH015 Phillips Uç Ucu 5 Pk | AD3PYU 40L570 PH015-0"5€12.47
WESTWARD PH115 Phillips Uç Ucu No 1 1 Inch 5 Pk | AD3PYV 40L571 PH1151"1"5€12.47
WESTWARD PH215 Phillips Uç Ucu No 2 1 Inch 5 Pk | AD3PYW 40L572 PH2152"2"5€12.47
WESTWARD PH315 Phillips Uç Ucu No 3 1 Inch 5 Pk | AD3PYX 40L573 PH3153"3"5€12.47
WESTWARD PH2150 Phillips Uç 50 Pk | AD4CFA 41D604 PH21502"2"50€27.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD PHDR215 Phillips Alçıpan Bit No 2 1 İnç 5 Pk
€3.28 / paket