Westward S265 | Kare Power Bit No 2 6 İnç 5 Pk | 40l666 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD S265 Kare Güç Bit No 2 6 İnç 5 Pk | AD3QCV 40L666

WESTWARD S265 Kare Güç Bit No 2 6 İnç 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QCV Model: S265Çapraz Referans: 40L666
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
€33.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Bit Uzunluğu6"
Bit StiliRobertson Meydanı Girintisi
Bıçak genişliği2"
uzunluk6"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu2"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuBıçak genişliğiuzunlukNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD S215 Kare Uç No 2 1 İnç 5 Pk | AD3PZF 40L581 S2151"2"1"2"5€4.07
WESTWARD S315 Kare Uç Ucu No 3 1 inç 5 Pk | AD3PZG 40L582 S3151"3"1"3"5€4.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD S265 Kare Güç Bit No 2 6 İnç 5'li Paket
€33.77 / paket