Westward S325 | Kare Power Bit No 3 2 İnç 5 Pk | 40l643 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD S325 Kare Güç Bit No 3 2 İnç 5 Pk | AD3QBW 40L643

WESTWARD S325 Kare Güç Bit No 3 2 İnç 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QBW Model: S325Çapraz Referans: 40L643

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€5.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu2"
Bit StiliRobertson Meydanı Girintisi
Bıçak genişliği3"
uzunluk2"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu3"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak genişliğiNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD S125 Kare Güç Bit 5 Pk | AD3QBU 40L641 S1251"1"5€5.93
WESTWARD S225 Kare Güç Bit No 2 2 İnç 5 Pk | AD3QBV 40L642 S2252"2"5€5.93
WESTWARD S3250 Kare Güç Bit No 3 2 İnç 50 Pk | AD4CFH 41D611 S32503"3"50€19.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD S325 Kare Güç Bit No 3 2 İnç 5'li Paket
€5.93 / paket