Batıya doğru Sl101215 | Oluklu Uç Ucu 5 Pk | 40l576 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD SL101215 Oluklu Uç Ucu 5 Pk | AD3PZA 40L576

WESTWARD SL101215 Düz Uç Bits 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PZA Model: SL101215Çapraz Referans: 40L576 / 1AVG4
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
€12.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Bit Uzunluğu1"
Bit Stilioluklu
uzunluk1"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu10-12 "
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD SL4515 Oluklu Uç Ucu 4-5 1 İnç 5 Pk | AD3PZB 40L577 SL45154-5 "5€12.47
WESTWARD SL6815 Oluklu Uç Ucu 6-8 1 İnç 5 Pk | AD3PZC 40L578 SL68156-8 "5€12.47
WESTWARD SL81015 Oluklu Ekleme Ucu 8-10 1 İnç 5 Pk | AD3PZD 40L579 SL810158-10 "5€12.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD SL101215 Düz Uç Bits 5'li Paket
€12.47 / paket