Westward Sl81025 | Oluklu Power Bit 8-10 2 İnç 5 Pk | 40l640 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD SL81025 Yuvalı Güç Bit 8-10 2 İnç 5 Pk | AD3QBT 40L640

WESTWARD SL81025 Oluklu Güç Bit 8-10 2 İnç 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QBT Model: SL81025Çapraz Referans: 40L640
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
€13.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu2"
Bit Stilioluklu
uzunluk2"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu8-10 "
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD SL101225 Yarıklı Güç Bit 5 Pk | AD3QBP 40L637 SL10122510-12 "5€13.74
WESTWARD SL4525 Oluklu Güç Bit 4-5 2 İnç 5 Pk | AD3QBQ 40L638 SL45254-5 "5€13.74
WESTWARD SL6825 Oluklu Güç Bit 6-8 2 İnç 5 Pk | AD3QBR 40L639 SL68256-8 "5€12.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD SL81025 Oluklu Güç Bit 8-10 2 İnç 5 Adet
€13.74 / paket