Westward T3015 | Torx Uç No 30 1 İnç 5 Pk | 40l598 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD T3015 Torx Uç No 30 1 İnç 5 Pk | AD3PZY 40L598

WESTWARD T3015 Torx Geçme Ucu No 30 1 İnç 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PZY Model: T3015Cross Ref: 40L598 / 3ECE6
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
€14.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Ekle
Bit Uzunluğu1"
Bit StiliTorx (R)
uzunluk1"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu30 "
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD T1015 Torx Uç Ucu 5 Pk | AD3PZU 40L594 T101510 "5€1.39
WESTWARD T2015 Torx Uç Ucu No 20 1 Inch 5 Pk | AD3PZV 40L595 T201520 "5€14.10
WESTWARD T2515 Torx Uç Ucu No 25 1 Inch 5 Pk | AD3PZW 40L596 T251525 "5€14.10
WESTWARD T2715 Torx Uç Ucu No 27 1 Inch 5 Pk | AD3PZX 40L597 T271527 "5€14.10
WESTWARD T4015 Torx Uç Ucu No 40 1 Inch 5 Pk | AD3PZZ 40L599 T401540 "5€14.10
WESTWARD T715 Torx Uç Ucu No 7 1 Inch 5 Pk | AD3QAA 40L601 T7157"5€14.10
WESTWARD T815 Torx Uç No 8 1 İnç 5 Pk | AD3QAB 40L602 T8158"5€14.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD T3015 Torx Geçme Ucu No 30 1 İnç 5 Adet
€14.10 / paket