Westward T825 | Torx Power Bit T8 2 İnç 5 Pk | 41d625 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD T825 Torx Power Bit T8 2 İnç 5 Pk | AD4CFX 41D625

WESTWARD T825 Torx Power Bit T8 2 İnç 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD4CFX Model: T825Çapraz Referans: 41D625
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
€12.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Biti
Bit Uzunluğu2"
Bit StiliTorx (R)
Bıçak genişliği8"
uzunluk2"
MalzemeS2 Çelik
Uzunluk1"
Nokta Boyutu8"
SAE veya MetrikSAE
Şaft Dia.1 / 4 "
Şaft Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207903085
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuBıçak genişliğiuzunlukUzunlukNokta Boyutupaket adetÜcret
WESTWARD T1525 Torx Güç Bit No 15 2 Inch 5 Pk | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5€15.17
WESTWARD T2025 Torx Güç Bit No 20 2 Inch 5 Pk | AD3QCQ 40L662 T20252"20 "2"1"20 "5€15.17
WESTWARD T2725 Torx Güç Bit No 27 2 Inch 5 Pk | AD3QCR 40L663 T27252"-2"1"27 "5€15.17
WESTWARD T4025 Torx Güç Bit No 40 2 Inch 5 Pk | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5€15.17
WESTWARD T1025 Torx Güç Bit 5 Pk | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5€15.17
WESTWARD T1065 Torx Güç Bit 5 Pk | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5€34.03
WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 İnç 5 Pk | AD4CFR 41D620 T25252"-2"1"25 "5€15.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD T825 Torx Power Bit T8 2 İnç 5'li Paket
€12.56 / paket